{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Diamante | |
Abreviatura abrasivo | D | |
Granulometria | D64 | |
Grau de finura | fino | |
Dimensões | 35×350 mm | |
Largura | 35 mm | |
Altura | 0,7 mm | |
Comprimento | 350 mm | |
Tipo de produto | Lima de diamante |
Número do artigo | 529112 D64 | |
EAN/GTIN | 4007220955918 | |
Número do fabricante | 4007220955918 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chapa de diamante D64
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
215,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
123 peças em stock
21,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura | 35 mm | 14 mm |
Grau de finura | fino | Polidor |
Granulometria | D64 | D64 |
Comprimento | 350 mm | 165 mm |
Abrasivo | Diamante | Diamante |
Abreviatura abrasivo | D | D |
Tipo de produto | Lima de diamante | Lima de diamante |