Jogo de limas de lapidação de precisão SH 2 = médio (12 unidades)

N.º do artigo: 528310
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
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
Grau de finura médio
Corte suíço 2
Número de cortes 25 cm
Comprimento total 180 mm
Número de limas individuais 12
Tipo de produto Lima de lapidação de precisão

Números de identificação e classificações

Número do artigo 528310
EAN/GTIN 2050001697981

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Uni
 

Descrição

Ejecución:

As peças em bruto das limas estriadas de precisão suíças são forjadas e retificadas e, graças a máquinas de precisão, são fornecidas com um corte extremamente exato de densidade e profundidade uniformes, com uma dureza de 65 – 66 HRC. O corte picado de forma exata até à ponta mais externa comprova a qualidade destas limas estriadas. Máxima precisão de forma, enorme desempenho de limagem com vida útil extremamente longa distinguem estas limas estriadas de precisão.

Aplicación:

Para trabalhos precisos e delicados mesmo com materiais muito duros, por exemplo, no fabrico de moldes e ferramentas.

Volumen de suministro:

Em estojo de enrolar. 1 lima de precisão cada n.º 528300 Forma 711 − 790.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta