Lima de lapidação de precisão com serrilha grossa Comprimento 180 mm, SH 0 / DH 1, Tipo: 711

N.º do artigo: 528200 711
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
Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Grau de finura grosso
Corte suíço 0
corresponde ao corte alemão 1
Número de cortes 16 cm
Secção transversal 8,3×2,4 mm
Comprimento total 180 mm
Tipo de produto Lima de lapidação de precisão

Identificação e classificação

Número do artigo 528200 711
Copiar
EAN/GTIN 613548076583
Copiar
Número do fabricante LR12711-0
Copiar
Fabricante/responsável Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.vallorbe.com

Tabela de aplicação

Alu Mg
adequado para / [m/min]
 
Aço < 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
 
Aço < 1400 N/mm²
adequado para / [m/min]
 
Aço < 55 HRC
adequado para / [m/min]
 
Aço < 60 HRC
adequado para / [m/min]
 
Aço < 67 HRC
adequado para / [m/min]
 
INOX
adequado para / [m/min]
 
Ti
adequado para / [m/min]
 
GG(G)
adequado para / [m/min]
 
CuZn
adequado para / [m/min]
 
Plástico, GFK
adequado para / [m/min]
 
Madeira
adequado para / [m/min]
 
Uni
adequado para / [m/min]
 

Descrição

Versão:

As peças em bruto das limas estriadas de precisão suíças são forjadas e retificadas e, graças a máquinas de precisão, são fornecidas com um corte extremamente exato de densidade e profundidade uniformes, com uma dureza de 65 – 66 HRC. O corte picado de forma exata até à ponta mais externa comprova a qualidade destas limas estriadas. Máxima precisão de forma, enorme desempenho de limagem com vida útil extremamente longa distinguem estas limas estriadas de precisão.

Vantagem:

Para trabalhos precisos e delicados mesmo com materiais muito duros, por exemplo, no fabrico de moldes e ferramentas.