Lima de agulha de precisão VALTITAN Comprimento total 180 mm 4

N.º do artigo: 527570 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
41 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Corte suíço 2
corresponde ao corte alemão 3
Descrição da forma redondo
Superfícies limadas 1
Diâmetro 3,2 mm
Comprimento total 180 mm
incl. cabo de lima não
Tipo de produto Lima de agulha de precisão

Números de identificação e classificações

Número do artigo 527570 4
EAN/GTIN 613548045701
Número do fabricante LAV2410-180-2

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Uni
 

Descrição

Ejecución:

Lima tipo agulha de alto desempenho com resistência ao desgaste extremamente elevada. Dureza da superfície 1200 HV. A forma especial do dente impede que a lima fique obstruída com aparas, bastando bater ligeiramente (na madeira) para limpar sem esforço.

Norma:

SH = corte suíço; DH = corte alemão.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta