Calibrador de profundidad a vernier con gancho, 0-150 mm, ajuste fino, 0,02 mm, métrico

N.º do artigo: 527-411
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
Faixa de medição 0 mm - 150 mm
Divisão 0,02 mm
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Calibre de profundidad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 527-411
EAN/GTIN 4946368108902
Número do fabricante 527-411
Número L L40010 3514

Descrição

Descrição:

El calibre de profundidad con gancho le ofrece las siguientes ventajas: Para medir profundidades de orificios, rebajes y escalones. Las superficies de medición y las guías están templadas y finamente lapeadas. Inoxidable

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Precisión: ±0,03 mm
Graduación: 0,02 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,03 mm
Pulgada/métrica: Métrica

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta