Calibre Vernier con indicador de carátula, 0-12 ″, 0.001 ″, pulgadas

N.º do artigo: 527-313-50
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Calibre de profundidad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 527-313-50
EAN/GTIN 4946368108865
Número do fabricante 527-313-50

Descrição

Descripción:

El calibre de profundidad con reloj comparador le ofrece las siguientes ventajas: Para medir profundidades de orificios, rebajes y escalones. Las superficies de medición y las guías están endurecidas y finamente lapeadas. Inoxidable.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 12
Precisión: ±0,0015″.
Graduación: 0,001″.
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±0,0015″.
Pulgada/Métrica: Pulgada

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta