Calibre Vernier, 0-200 mm, ajuste fino, 0.02 mm, métrico

N.º do artigo: 527-102
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
Faixa de medição 0 mm - 200 mm
Divisão 0,02 mm
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Calibre de profundidad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 527-102
EAN/GTIN 4946368108582
Número do fabricante 527-102
Número L L40010 1198

Descrição

Descripción:

El calibrador de profundidad Nonius le ofrece las siguientes ventajas: Hay disponibles modelos con ajuste fino. Las superficies de medición y las guías están endurecidas y finamente lapeadas.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 200
Precisión: ±0,02 mm
Graduación: 0,02 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,03 mm
Pulgada/métrica: Métrica

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta