Escalera de plataforma telescópica FlexxStep

N.º do artigo: 52520
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Larguero / travesaño

Números de identificação e classificações

Número do artigo 52520
EAN/GTIN 4031405525207
Número do fabricante 052520

Descrição

Descripción:

  • Pieza telescópica para escalera de plataforma FlexxStep
  • Se puede montar sin herramientas
  • Más 2 peldaños
  • Altura de plataforma máx. Más 0,56 m.
  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 515 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 58 mm
  • Longitud: 1136 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 2 peldaños

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta