Andamio, MultiTower S-PLUS 1T, 12,35m

N.º do artigo: 52316
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Andamiaje

Números de identificação e classificações

Número do artigo 52316
EAN/GTIN 4003866523160
Número do fabricante 52316

Descrição

Descripción:

Medidas del andamio: 0,75 x 2,50 m.
Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas barandillas con tirantes incluidos (se eliminan los tirantes horizontales y diagonales individuales) y plataformas cada 2 m.
Alturas de trabajo de 3,35 - máx. 13,20 m con piezas estándar de la serie Z600.
Certificado según UNE EN 1004 categoría 3 (Resistencia de carga máx. 200 kg/m2).
Ruedas estándar: 200 mm. de diámetro con husillo (ref. 42917) para graduar desniveles al milímetro.

Característica:

Altura de la plataforma 10.35 m
Altura de trabajo 12.35 m
Altura del andamio 11.6 m
Ancho de la plataforma 0.6 m
Medida plataforma 2.5 m
Peso 342.1 kg
Tamaño de la plataforma 0,6m × 2,5m

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta