Escalera de plataforma plegable y móvil de 10 peldaños

N.º do artigo: 52310
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número de degraus 10
Material Aluminio
Tipo de produto Escalera de plataforma

Números de identificação e classificações

Número do artigo 52310
EAN/GTIN 4031405523104
Número do fabricante 052310
Número L L90110 121

Descrição

Descripción:

  • Escalera de plataforma de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 80 mm de profundidad, pasos ranurados
  • Amplia plataforma con ribete para un soporte seguro (650 x 600 mm)
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Con barandilla de dos lados, barandilla de 3 lados, 1.000 mm de altura con rodilla y zócalos
  • Gracias a las bisagras de acero estables, se puede plegar hacia abajo para ahorrar espacio
  • Parte de apoyo con carril transversal estabilizador para una alta estabilidad
  • Ruedas fijas integradas Ø125 mm con freno para un cambio rápido de ubicación cuando se pliegan
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • Generosa bandeja de herramientas
  • Anchura externa: 650 mm (sin riel cruzado)
  • Espaciado de pasos: 235 mm
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 4300 mm
  • Anchura externa: 650 mm
  • Longitud total plegada: 4000 mm
  • Altura: 3348 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Altura de la columna del soporte: 58 mm
  • Material: Aluminio recubierto de aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 70 °
  • Ancho de plataforma: 600 mm
  • Altura de la plataforma: 2300 mm
  • Longitud de la plataforma: 650 mm
  • Longitud del paso: 1950 mm
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Espaciado escalón/rung: 235 mm
  • Número de pasos/peldaños: 10 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ancho del carril cruzado: 1700 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta