Andamio, MultiTower S-PLUS 1T, 8,4 m

N.º do artigo: 52275
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Andamiaje

Números de identificação e classificações

Número do artigo 52275
EAN/GTIN 4003866522750
Número do fabricante 52275
Número L L90010 1185

Descrição

Descripción:

Medidas del andamio: 0,75 x 1,80 m.
Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas barandillas con tirantes incluidos (se eliminan los tirantes horizontales y diagonales individuales) y plataformas cada 2 m.
Alturas de trabajo de 3,35 - máx. 13,20 m con piezas estándar de la serie Z600.
Certificado según UNE EN 1004 categoría 3 (Resistencia de carga máx. 200 kg/m2)
Ruedas estándar: 200 mm. de diámetro con husillo (ref. 42917) para graduar desniveles al milímetro.

Característica:

Altura de la plataforma 6.4 m
Altura de trabajo 8.4 m
Altura del andamio 7.65 m
Ancho de la plataforma 0.6 m
Longitud del andamio 1.8 m
Medida plataforma 1.8 m
Peso 199.4 kg
Tamaño de la plataforma 0,6m × 1,8m
Longitud de la plataforma 1,8 m

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta