Juego VDE con cuchillas intercambiables delgadas, en maletín compacto de tela, para tornillos combinados ranurados Pozidriv, comprobado por VDE, para trabajar hasta 1000 voltios AC o 1500 DC, con diámetro reducido hasta la punta, para tornillos deepfl

N.º do artigo: 5217.SU
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Inserto de destornillador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5217.SU
EAN/GTIN 7610733287802
Número do fabricante PB 5217.SU
Número L L60060 3175

Descrição

Descripción:

  • Destornillador clásico VDE Slim, juego en bolsa compacta enrollable de tela de alta calidad
  • Comprobado por VDE, trabajo seguro hasta 1000 voltios AC o 1500 voltios DC
  • para tornillos ranurados y combinados Pozidriv
  • equipo básico para trabajos eléctricos, en el taller, en casa o de viaje, uso versátil
  • con diámetro de hoja reducido hasta la punta, para tornillos deepflying y elementos de apriete por muelle
  • zona de giro rápido y protección antideslizante para el pulgar y el índice, agarre seguro cuando se utiliza en la mano
  • código de color por tipo de tornillo, identificación rápida
  • mango delgado, que ahorra espacio y es ideal para trabajos de ajuste fino
  • bolsa enrollable: Se transporta de forma compacta cuando se enrolla, con una práctica presilla para el cinturón para mayor comodidad
  • Cinco herramientas de calidad claramente dispuestas, listas para su uso inmediato
  • Fabricadas con un robusto tejido de poliéster, lavable y fácil de limpiar gracias al revestimiento de PVC
  • Para su seguridad: ¡Las cuchillas intercambiables VDE sólo pueden utilizarse con los mangos intercambiables VDE de PB Swiss Tools!

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta