Cuchilla intercambiable VDE Slim para mango PB 5215 A, para tornillos Pozidriv, comprobado VDE, trabajo seguro hasta 1000 voltios AC o 1500 voltios DC, con diámetro de cuchilla reducido hasta la punta, para tornillos deepflended y elementos de

N.º do artigo: 5215.PZ SL 2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Inserto de destornillador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5215.PZ SL 2
EAN/GTIN 7610733287734
Número do fabricante PB 5215.PZ SL 2
Número L L60060 3166

Descrição

Descripción:

  • Hoja intercambiable Slim para mango PB 5215 A Classic VDE
  • para tornillos Pozidriv
  • Comprobado por VDE, trabajo seguro hasta 1000 voltios AC o 1500 voltios DC
  • con diámetro de hoja reducido hasta la punta, para tornillos deepflying
  • zona de giro rápido y protección antideslizante para el pulgar y el índice, agarre seguro cuando se utiliza en la mano
  • código de color por tipo de tornillo, identificación rápida
  • aleación especial basada en acero para muelles, elasticidad excepcional con alta dureza
  • para su seguridad: Las cuchillas intercambiables VDE sólo pueden utilizarse con los mangos intercambiables VDE de PB Swiss Tools.

Característica:

  • Diámetro: 6 mm
  • Hoja intercambiable: Sí
  • Longitud de la hoja: 82 mm
  • Longitud total: 165 mm
  • Para tornillos metálicos M: 3-5 mm
  • Perfil: para tornillos Pozidriv
  • Tamaño de tornillo Pozidriv: 2

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta