Sistema de prueba de comparador, métrico, 0-1 mm

N.º do artigo: 521-103
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
Tipo de produto Dispositivo de calibración y ajuste

Números de identificação e classificações

Número do artigo 521-103
EAN/GTIN 4946368106007
Número do fabricante 521-103
Número L L40010 9233

Descrição

Descripción:

Dispositivo de prueba de reloj comparador Para la calibración de relojes comparadores digitales y analógicos, relojes comparadores de palanca, indicadores de precisión y sondas de medición con un alcance de medición máximo de 5 mm.

Característica:

Rango de medición: 0 - 1
Precisión: ±0,2 µm
Graduación: 0,2 µm
Pulgada/métrica: Métrica

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta