Lima plana de precisão VALTITAN 250/00

N.º do artigo: 520150 250/00
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
132 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento sem espigão mm/corte suíço Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

corresponde ao corte alemão 1
Secção transversal 25,3×6,3 mm
Comprimento sem espigão 250 mm
Tipo de produto Lima de precisão

Números de identificação e classificações

Número do artigo 520150 250/00
EAN/GTIN 613548062128
Número do fabricante LPV1163-10-00

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Uni
 

Descrição

Ejecución:

Limas de precisão de alto desempenho VALTITAN com uma resistência ao desgaste extremamente elevada graças a uma dureza superficial de 1200 HV. A forma de dente especial impede a obstrução da lima com limalhas. O mais alto desempenho de corte e vida útil. Praticamente inoxidável, também adequada para utilização em ambientes altamente corrosivos. Não deixa resíduos corrosivos.
3 lados picados; ponta romba.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta