Escalera fija de un peldaño con protección trasera (construcción) Acero galvanizado 7,64m

N.º do artigo: 520110
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Capacidade de carga do equipamento de ascensão 150 kg
Altura de pendiente 6.440 mm
Largura exterior 520 mm
Altura da travessa 60 mm
Distancia a la pared 200 mm
Material Acero galvanizado
Troços de escada único
com proteção para as costas sim
Tipo de produto Escalera fija

Números de identificação e classificações

Número do artigo 520110
EAN/GTIN 4031405934870
Número do fabricante 520110

Descrição

Descripción:

  • Escaleras de entrada según DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 y DIN EN ISO 14122-4: Dependiendo de la selección de la norma y la situación en el sitio en la salida, se requieren componentes adicionales como el paso de salida, barandilla y puerta de seguridad. Estos no están incluidos en el conjunto completo y deben pedirse por separado.
  • Independientemente de la altura de la subida, se aplica lo siguiente:
  • Ya sea protección de espalda o protección de escalada se puede utilizar como protección contra caídas (combinación no permitida, ya que el rescate de personas se ve obstaculizado por la protección de espalda)
  • Examen de la idoneidad para la altura (por ejemplo, G 41), la necesidad depende de la evaluación del riesgo (por ejemplo, altura total de escalada, tipo de protección contra caídas) de los respectivos sistemas de escalera
  • Para cada proyecto de construcción, un experto en estabilidad responsable deberá proporcionar la prueba de la capacidad de carga del subsuelo
  • La superposición vertical de las líneas conductoras sucesivas debe ser de al menos 1.680 mm
  • En los puntos de salida no asegurados, se requieren barandas montadas a ambos lados de la escalera o guiadas hacia el nivel de salida
  • La distancia de salida no debe ser superior a 75 mm
  • Dimensión de acumulación: Distancia desde el nivel de entrada hasta el primer peldaño 100 – 400 mm
  • Al salir al frente, el peldaño superior debe estar en el nivel del nivel de salida
  • Para los elevadores con protección de los elevadores, al subir por el área abierta delante de la escalera, el mínimo debe ser de 800 x 800 mm. Estas dimensiones también deben observarse para las nuevas instalaciones en la planta existente.
  • Estas dimensiones también deben observarse para las nuevas instalaciones en la planta existente
  • Las dimensiones del espacio entre el sistema de escalera y la barandilla no deben exceder de 180 mm
  • La conexión a la protección de escalada debe establecerse y desconectarse de un soporte seguro
  • Para una manipulación segura de los rieles laterales, el espacio libre entre las piezas adyacentes alrededor de los rieles laterales debe ser de al menos 75 mm (con la excepción de los componentes pertenecientes al sistema de escalera)

Característica:

  • Anchura externa: 520 mm
  • Tipo de construcción: Velocidad única
  • Altura de la columna: 60 mm
  • Longitud del cable incl. Salida SPAR: 7640 mm
  • Material: Acero galvanizado
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Altura de la cancha: 6440 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Distancia de pared: 200 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta