Cabo de libertação rápida para limas de agulha 2

N.º do artigo: 519700 2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 248 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação 2,2 mm - 4,5 mm
Comprimento total 95 mm
indicado para comprimento de lima 140 mm - 200 mm
Tipo de produto Cuaderno

Números de identificação e classificações

Número do artigo 519700 2
EAN/GTIN 7290003235384
Número do fabricante YT1000

Descrição

Ejecución:

Cabo de fixação rápida, adequado para todos os tamanhos de mão. Alta força de aperto, fácil inserção e remoção da ferramenta.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta