Lima de madeira, meia-volta 250

N.º do artigo: 519350 250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
25 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento sem espigão Preço unitário com IVA
  • Forma: C
  • Norma: DIN 7263

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Corte Corte especial
Forma C
Secção transversal 25 × 7 mm
Comprimento sem espigão 250 mm
Norma DIN 7263
Tipo de produto Lima para madera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 519350 250
EAN/GTIN 4009215004687
Número do fabricante 11592500

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 

Descrição

Versão:

As peças em bruto são forjadas em estampagem, retificadas e dotadas de um corte exato com densidade e profundidade uniformes até à zona da borda. Depois de um tratamento térmico minucioso durante a têmpera, esta grosa/lima de precisão de madeira de alta qualidade obtém os melhores resultados de desempenho de limagem e vida útil.
De meia-cana

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta