Lima para carroçaria 350×36×4,7 mm 2

N.º do artigo: 519200 2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
43 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

dentado Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Grau de finura medio
dentado 2
Distância entre lâminas de aprox. 2,5 mm
Secção transversal 36×4,7 mm
Comprimento total 350 mm
Tipo de produto Lima carrocería

Números de identificação e classificações

Número do artigo 519200 2
EAN/GTIN 4007220016244
Número do fabricante 4007220016244

Descrição

Ejecución:

Pontas de corte nos dois lados, fresada radialmente a partir de peça cheia; lados superiores abaulados, o que evita riscos na peça de trabalho causados pela aresta da lima. A forma de corte especial e o ângulo de saída de aparas positivo garantem um elevado desempenho de limagem.
Ambos os lados com picado abaulado.

Aplicación:

Processamento de chapas de qualquer tipo, especialmente na indústria automóvel e de carroçarias e em reparações. Estas limas de carroçaria garantem superfícies lisas e sem sulcos que podem ser pintadas sem polimento.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta