Destornilladores Classic VDE, totalmente aislados hasta 1000 V CA/1500 V CC según IEC/EN 60900, para tornillos Pozidriv, puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos

N.º do artigo: 5192.0 60
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5192.0 60
EAN/GTIN 7610733062539
Número do fabricante PB 5192.0-60
Número L L60060 1121

Descrição

Descripción:

  • Destornilladores Classic VDE, totalmente aislados hasta 1000 V CA/1500 V CC según IEC/EN 60900
  • Para tornillos Pozidriv
  • Certificado por VDE, trabajo seguro hasta una tensión alterna de 1000 V o una tensión continua de 1500 V
  • Puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango delgado, compacto y perfecto para ajustes de precisión
  • Codificación por colores según el tipo de tornillo, identificación rápida
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Tamaño 4: consulte el grupo de artículos PB 5192 SL

Característica:

  • Longitud completa destornillador: 150 mm
  • Longitud de la hoja: 60 mm
  • Para tornillos metálicos M: 1.6-2 mm
  • Perfil: para tornillos Pozidriv
  • Tamaño de tornillo Pozidriv: 0

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta