Limas triangulares Con aglomerante cerámico 6 x 100

N.º do artigo: 519
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Lima de acabado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 519
EAN/GTIN 9003170005197
Número do fabricante 519

Descrição

Descrição:

Este lima se utiliza especialmente para el mecanizado de herramientas en la industria de la madera y la maquinaria. Debido a los diferentes tamaños de grano, puede elegir su herramienta individualmente para su aplicación. Los archivos de carburo de silicio se utilizan principalmente para herramientas de carburo o carburo-punta y tienen un color gris-verde. La naranja se utiliza principalmente para todos los tipos de aceros y acero fino.

Característica:

  • Forma: 9020 LIMA TRIANGULAR
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: CMITTEL
  • Dimensión (W x L): 6 x 100 mm
  • Diámetro: 6 mm
  • Grosor: 100 mm
  • Tamaño del grano: 240

Vantagem:

  • Aplicación individual
  • Mejores resultados
  • Surtido amplio

Vantagem:

  • Para el mecanizado de herramientas de acero, acero fino y carburo en la industria de la madera y la maquinaria
  • Color verde gris: Para herramientas de carburo o con punta de carburo Coloración naranja: Principalmente para todo tipo de aceros y acero fino

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta