Lima para chaves corte 2 Comprimento 100 mm 4

N.º do artigo: 518700 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
95 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Descrição da forma redondo
Secção transversal 3,2 mm
Norma DIN 7283
Tipo de produto Lima para chaves

Números de identificação e classificações

Número do artigo 518700 4
EAN/GTIN 4009215005189
Número do fabricante 11671000

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 

Descrição

Ejecución:

As limas para chaves são fabricadas em máquinas de precisão. Estas ferramentas garantem um elevado desempenho de limagem e uma longa vida útil. As peças em bruto são puncionadas e retificadas e adquirem um corte exato de densidade e profundidade uniformes graças a máquinas especiais. As limas terminadas têm uma forma de dente adaptada ao respetivo tipo de limagem. As limas para chaves garantem superfícies de limagem lisas.

Nota:

Cabos de lima, ver n.º 519600, 519400, 519510 e 519550.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta