QM Dispositivo de medición de altura sin colchón de aire, pulgadas / métrico, 0-24 ″, 0.00005 ″ / 0.0001 ″ / 0.0002 ″

N.º do artigo: 518-243
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tecnologia de medição digital
Tipo de produto Equipo de alturas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 518-243
EAN/GTIN 4946368760599
Número do fabricante 518-243

Descrição

Descripción:

Este dispositivo de medición de altura ABSOLUTE digital de alta precisión le ofrece las siguientes ventajas: Escala lineal ABSOLUTE de alta precisión para la detección de posición Modelos con y sin cojinetes de aire Ejecución automática de programas de piezas previamente ″ aprendidos ″ Tareas de medición de uso frecuente como diámetro interior / exterior y El tono se puede recuperar inmediatamente con una sola pulsación de tecla. Duración de la batería excepcionalmente larga Evaluación GO / ± NG después de establecer la tolerancia superior e inferior. Pantalla firmemente montada en la carcasa para una operación conveniente.

Característica:

Alcance: 0-24″/0-600 mm
Precisión: ±(2,4+2,1L/600) µm L = Longitud de medición (mm)
Alimentación: Batería alcalina tamaño AA LR6 (4pcs.), batería recargable tamaño AA Ni-MH (4pcs.),Adaptador AC (opcional)
Pantalla: LCD monocromo TN
Pulgada-Métrica: Pulgada/Métrica
Entregado: Incluye 4 pilas, bloque de ajuste, sonda de desplazamiento de bola

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta