Descripción:
Este dispositivo de medición de altura ABSOLUTE digital de alta precisión le ofrece las siguientes ventajas: Escala lineal ABSOLUTE de alta precisión para la detección de posición Modelos con y sin cojinetes de aire Ejecución automática de programas de piezas previamente ″ aprendidos ″ Tareas de medición de uso frecuente como diámetro interior / exterior y El tono se puede recuperar inmediatamente con una sola pulsación de tecla. Duración de la batería excepcionalmente larga Evaluación GO / ± NG después de establecer la tolerancia superior e inferior. Pantalla firmemente montada en la carcasa para una operación conveniente.
Característica:
Alcance: 0-14″/0-350 mm
Precisión: ±(2,4+2,1L/600) µm L = Longitud de medición (mm)
Alimentación: Batería alcalina tamaño AA LR6 (4pcs.), batería recargable tamaño AA Ni-MH (4pcs.),Adaptador AC (opcional)
Pantalla: LCD monocromo TN
Pulgada-Métrica: Pulgada/Métrica
Entregado: Incluye 4 pilas, bloque de ajuste, sonda de desplazamiento de bola