Jogo de limas com cabo de dois componentes 5 peças em estojo enrolável Metal, Corte 2, Comprimento sem espigão: 200mm

N.º do artigo: 517411 200
Copiar
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento sem espigão Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Corte 2
Comprimento sem espigão 200 mm
Norma DIN 7261
Número de limas individuais 5
Tipo de produto Lima de oficina

Identificação e classificação

Número do artigo 517411 200
Copiar
EAN/GTIN 4009215185867
Copiar
Fabricante Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Tabela de aplicação

Alu Mg
adequado para / [m/min]
 
Aço < 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
 
Aço < 1400 N/mm²
adequado para / [m/min]
 
Aço < 55 HRC
adequado para / [m/min]
 
Aço < 60 HRC
adequado para / [m/min]
 
INOX
adequado para / [m/min]
 
GG(G)
adequado para / [m/min]
 
CuZn
adequado para / [m/min]
 
Plástico, GFK
adequado para / [m/min]
 
Madeira
adequado para / [m/min]
 

Descrição

Versão:

Com ergonómicos cabos de plástico bicomponente.
As peças em bruto são forjadas e retificadas e adquirem um corte exato de densidade e profundidade uniformes graças a máquinas especiais. As limas não abauladas têm uma forma de dente adaptada ao respetivo tipo de limagem.
Para proteger as limas, os jogos estão bem acondicionados em estojos de enrolar robustos em nylon.
As limas protegidas não se sujam e o corte não se danificada; isto garante um desempenho consistentemente elevado de limagem, superfícies limadas lisas e uma vida útil prolongada.
Corte 2 = meio-acabamento.

Vantagem:

Lima de qualidade para utilização em oficina com longa vida útil e alto desempenho de limagem.

Material fornecido:

Jogo de limas de 5 peças com uma lima plana, triangular, quadrada, de meia-cana e redonda cada.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person