LD M 40x2 4H

N.º do artigo: 517383
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
  • Norma: DIN 2280
  • Tipo de rosca: M
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
Norma DIN 2280
Qualidade 4
Campo de tolerância h
Classe de tolerância 4h
Tipo de rosca M
Rosca M40
Passo de rosca 2 mm
Tipo de produto Calibre tampón para roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 517383
EAN/GTIN 4046122182718
Número do fabricante 517383
Número L L40130 4324

Descrição

Descrição:

Calibre para roscar tampones PASA/NO PASA / LD M 40x2 tolerancia 4H

Calibrador de tapones roscados GO/NOT GO
Dimensión según DIN 2280
hasta Ø mayor 40 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta