Juego de bloques patrón, métrico, certificado de prueba de fábrica, ISO, bloques patrón 32, clase 2, acero

N.º do artigo: 516-968-10
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
  • embalagem: Holzbox
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
Classe de tolerância 2
Material Stahl
Número de blocos padrão 32
embalagem Holzbox
Tipo de produto Bloque patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 516-968-10
EAN/GTIN 4946368227054
Número do fabricante 516-968-10
Número L L40010 842

Descrição

Descripción:

Esta tabla muestra los bloques patrón que normalmente están en stock y se pueden entregar inmediatamente. Para obtener información sobre la disponibilidad de otros bloques patrón, comuníquese con Mitutoyo.

Característica:

Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Se entrega en una caja de madera

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta