Descripción:
Dispositivo de ajuste del micrómetro interior Para comprobar, calibrar y ajustar micrómetros interiores, ¡solo serie 133! Un bloque patrón está instalado de forma permanente en la carcasa, que permite el ajuste de micrómetros internos en pasos de 25 mm. Se incluye un juego de accesorios con dos bloques patrón de 10 mm y piezas de sujeción. Permiten la calibración de un micrómetro interior en cualquier posición deseada. El dispositivo también se utiliza para establecer el punto cero de los micrómetros internos antes de la medición.
Característica:
Rango de medición: 25 - 600
Masa: 490
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja de madera con certificado de prueba de fábrica, abrazaderas de soporte, 2 bloques de calibre de 10 mm