Estándar de ajuste de micrómetro interior, 25-300 mm

N.º do artigo: 515-585
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
Tipo de produto Bloque patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 515-585
EAN/GTIN 4946368097008
Número do fabricante 515-585
Número L L40010 8648

Descrição

Descripción:

Dispositivo de ajuste del micrómetro interior Para comprobar, calibrar y ajustar micrómetros interiores, ¡solo serie 133! Un bloque patrón está instalado de forma permanente en la carcasa, que permite el ajuste de micrómetros internos en pasos de 25 mm. Se incluye un juego de accesorios con dos bloques patrón de 10 mm y piezas de sujeción. Permiten la calibración de un micrómetro interior en cualquier posición deseada. El dispositivo también se utiliza para establecer el punto cero de los micrómetros internos antes de la medición.

Característica:

Rango de medición: 25 - 300
Masa: 430
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja de madera con certificado de prueba de fábrica, abrazaderas de soporte, 2 bloques de calibre de 10 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta