Estándar de ajuste de micrómetro de profundidad, 0-6 ″

N.º do artigo: 515-575
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
Número do artigo 515-575
EAN/GTIN 4946368096971
Número do fabricante 515-575
Número L L40010 8458

Descrição

Descripción:

Para comprobar y calibrar micrómetros de profundidad. Se incluye un bloque patrón de 25 mm provisto de metal duro que sirve como punto de referencia. Los bloques patrón, que se colocan en una carcasa robusta en pasos de 25 mm, permiten un ajuste preciso del micrómetro de profundidad.

Característica:

Rango de medición: 0 - 6
Masa: 410
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: En una caja de madera con certificado de prueba de fábrica, bloque de referencia de carburo de tungsteno de 1″.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta