Estándar de ajuste del micrómetro de profundidad, 0-300 mm

N.º do artigo: 515-571
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
Número do artigo 515-571
EAN/GTIN 4946368096964
Número do fabricante 515-571
Número L L40010 1957

Descrição

Descrição:

Para comprobar y calibrar micrómetros de profundidad. Se incluye un bloque patrón de 25 mm provisto de metal duro que sirve como punto de referencia. Los bloques patrón, que se colocan en una carcasa robusta en pasos de 25 mm, permiten un ajuste preciso del micrómetro de profundidad.

Característica:

Rango de medición: 0 - 300
Masa: 430
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja de madera con certificado de prueba de fábrica, bloque de referencia de carburo de 25 mm.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta