{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Corte | 2 | |
Tipo de corte | Meio-acabamento | |
Forma | F | |
Descrição da forma | redondo | |
Superfícies limadas | esculpido em todos os lados | |
Diâmetro | 9,2 mm | |
Comprimento sem espigão | 250 mm | |
incl. cabo de lima | sim | |
Norma | DIN 7261 | |
Tipo de produto | Lima de oficina |
Número do artigo | 514201 250 | |
EAN/GTIN | 4009215190724 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Lima redonda com cabo bicomponente 250
sob pedido
Em stock
74 peças em stock
9,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
476 peças em stock
4,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Superfícies limadas | esculpido em todos os lados | Picada por todos los lados |
Descrição da forma | redondo | redondo |
Corte | 2 | 2 |
incl. cabo de lima | sim | não |
Comprimento sem espigão | 250 mm | 250 mm |
Norma | DIN 7261 | DIN 7261 |
Tipo de produto | Lima de oficina | Lima de taller |