{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Corte | 1 | |
Tipo de corte | Basto | |
Forma | F | |
Descrição da forma | redondo | |
Superfícies limadas | Picada por todos los lados | |
Diâmetro | 6,3 mm | |
Comprimento sem espigão | 150 mm | |
incl. cabo de lima | não | |
Norma | DIN 7261 | |
Tipo de produto | Lima de taller |
Número do artigo | 514100 150 | |
EAN/GTIN | 4009215017854 | |
Número do fabricante | 31621510 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lima redonda 150
sob pedido
Em stock
76 peças em stock
3,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
710 peças em stock
2,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma | F | F |
Descrição da forma | redondo | redondo |
Corte | 1 | 3 |
Comprimento sem espigão | 150 mm | 150 mm |
Norma | DIN 7261 | DIN 7261 |
Diâmetro | 6,3 mm | 5,5 mm |
Tipo de produto | Lima de taller | Lima de oficina |