Muelas de rectificado de perfiles con aglomerante cerámico y aglomerado con resina sintética CBN 225 x 5 x 60 mm 97A 54 I5A V53

N.º do artigo: 514038
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Muela abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 514038
EAN/GTIN 9003175140381
Número do fabricante 514038

Descrição

Descripción:

Para el pulido de perfiles, utilice discos corindón y CBN para mecanizar HSS. Por otro lado, el carburo solo debe ser molido con diamante. Para la molienda previa, recomendamos utilizar el tamaño de grano 54 en mezclas de corindón fino y corindón sinterizado. El tamaño de grano 100 se debe utilizar para la molienda terminada y los perfiles finos. Alternativamente, B151 en CBN. Los tamaños de grano más finos se utilizan generalmente para el carburo.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: 97A 54 I5A V53
  • Dimensión (D x D x H): 225 x 5 x 60 mm
  • Diámetro: 225 mm
  • Grosor: 5 mm
  • Agujero: 60 mm
  • Tamaño del grano: 54
  • Idoneidad material: Carburo de tungsteno, HSS

Ventaja:

  • Gran capacidad abrasiva
  • Retención de alto perfil
  • Surtido amplio

Aplicación:

  • Para la molienda de perfiles de carburo y piezas de trabajo HSS

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta