RM-BN9-26.000-H7SA IC08 Cabezas de Escariado Intercambiables con Labios Rectos y Mecanismo de Cambio Rápido para el Escariado a Alta Velocidad de Agujeros Ciegos

N.º do artigo: 5140368
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Punta Phillips

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5140368
EAN/GTIN 7291075187298
Número do fabricante 5140368
Número L L24220 72

Descrição

Descrição:

Cabezas de escariado con arrastre para insertos, Diámetro de corte (DC) 26 mm, Longitud del filo de corte (L) 12.9 mm, Número de labios (NOF) 8

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 26 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 12.9 mm
  • Número de labios (NOF) 8
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 0 Degrees
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) BN9

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta