RM-SEI-3C-12 IC07 Plaquitas de Escariado de Una Sola Cara para Aluminio y Bronce

N.º do artigo: 5140218
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série INDEXH-REAM

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5140218
EAN/GTIN 7291075219937
Número do fabricante 5140218
Número L L24220 60

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para escariado, Angulo 12 Degrees, Longitud del filo de corte (L) 17 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 3.0, Espesor de la plaquita (S) 2 mm, Ancho de la plaquita (W1) 4.4 mm

Característica:

  • Angulo 12 Degrees
  • Longitud del filo de corte (L) 17 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 3.0
  • Espesor de la plaquita (S) 2 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 4.4 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta