RM-SEI-2A-06 IC507 Plaquitas de Escariado de Una Sola Cara, para Una Elevada Calidad Superficial con Bajas Condiciones de Corte

N.º do artigo: 5140209
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série INDEXH-REAM

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5140209
EAN/GTIN 7291075219678
Número do fabricante 5140209
Número L L24220 53

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para escariado, Angulo 6 Degrees, Longitud del filo de corte (L) 15.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 2.0, Espesor de la plaquita (S) 1.5 mm, Ancho de la plaquita (W1) 3.6 mm

Característica:

  • Angulo 6 Degrees
  • Longitud del filo de corte (L) 15.5 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 2.0
  • Espesor de la plaquita (S) 1.5 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 3.6 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta