RM-SEI-2B-06 IC907 Plaquitas de Escariado de 1 Filo para Aplicaciones Generales con Elevadas Velocidades de Corte

N.º do artigo: 5140205
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série INDEXH-REAM

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5140205
EAN/GTIN 7291075219814
Número do fabricante 5140205
Número L L24220 49

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para escariado, Angulo 6 Degrees, Longitud del filo de corte (L) 15.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 2.0, Espesor de la plaquita (S) 1.5 mm, Ancho de la plaquita (W1) 3.6 mm

Característica:

  • Angulo 6 Degrees
  • Longitud del filo de corte (L) 15.5 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 2.0
  • Espesor de la plaquita (S) 1.5 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 3.6 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta