RM-BN8-21.000-H7LB IC908 Cabezas de Escariado Intercambiables con Labios a Izquierdas y Mecanismo de Cambio Rápido para el Escariado a Alta Velocidad de Agujeros Pasantes

N.º do artigo: 5140156
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
Tipo de produto Punta Phillips

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5140156
EAN/GTIN 7291075187656
Número do fabricante 5140156
Número L L24220 200

Descrição

Descripción:

Cabezas de escariado con arrastre para insertos, Diámetro de corte (DC) 21 mm, Longitud del filo de corte (L) 12.9 mm, Número de labios (NOF) 8

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 21 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud del filo de corte (L) 12.9 mm
  • Número de labios (NOF) 8
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 20 Degrees
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) BN8

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta