Camión de botellas de acero

N.º do artigo: 51325
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Carro para botellas de acero

Números de identificação e classificações

Número do artigo 51325
EAN/GTIN 4017976251325
Número do fabricante 51325
Número L L90080 931

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Robusta estructura soldada, con pala de chapa de acero, con recubrimiento de polvo, sólo azul RAL 5007. Asas de seguridad. Entrega desmontada. Con 2 estrellas de rueda de tres brazos, cada una con 3 ruedas de TPE de 160 mm Ø, bujes con rodamientos de bolas. Para el transporte de botellas de gas de 20, 40 y 50 litros y de botellas de propano de 11 y 33 kg, también por escaleras. El camión escalera TK 1325 sirve de base, equipado adicionalmente con 4 tirantes cruzados perforados para atornillar los portabotellas con cadenas de seguridad. Estribos en la parte superior y abrazaderas cruzadas dobladas. Para el transporte seguro de mercancías redondas como rollos, latas, cubos, etc.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 200
Ancho total (mm): 590
Altura total (mm): 1300
Número de botellas (pieza): 1
Capacidad (litros): 20-50
Capacidad (kg): 11,33
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta