Lima semirredonda 250

N.º do artigo: 513200 250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
372 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento sem espigão Preço unitário com IVA
  • Forma: E
  • Descrição da forma: semicircular
  • Norma: DIN 7261

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Corte 2
Tipo de corte Semifino
Forma E
Descrição da forma semicircular
Superfícies limadas Picada por todos los lados
Secção transversal 25×7 mm
Comprimento sem espigão 250 mm
incl. cabo de lima não
Norma DIN 7261
Tipo de produto Lima de taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 513200 250
EAN/GTIN 4009215017656
Número do fabricante 31522520

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 

Descrição

Ejecución:

As peças em bruto são forjadas e retificadas e adquirem um corte exato de densidade e profundidade uniformes graças a máquinas especiais. As limas não abauladas têm uma forma de dente adaptada ao respetivo tipo de limagem.
Com corte helicoidal; ponta semirromba.

Aplicación:

A lima de qualidade para utilização em oficina com longa vida útil e alto desempenho de limagem.

Norma:

DIN 7261 Forma E

Nota:

Variante de lima com cabo disponível com o n.º 513201.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Lima semirredonda  250

Lima semirredonda 250

sob pedido
Em stock
372 peças em stock
11,21 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
661 peças em stock
7,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Superfícies limadas Picada por todos los lados esculpido em todos os lados
Forma E E
incl. cabo de lima não não
Comprimento sem espigão 250 mm 250 mm
Norma DIN 7261 DIN 7261
Secção transversal 25×7 mm 23×6 mm
Tipo de produto Lima de taller Lima de oficina

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta