{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Corte | 1 | |
Tipo de corte | Basto | |
Forma | E | |
Descrição da forma | semicircular | |
Superfícies limadas | Picada por todos los lados | |
Secção transversal | 25×7 mm | |
Comprimento sem espigão | 250 mm | |
incl. cabo de lima | não | |
Norma | DIN 7261 | |
Tipo de produto | Lima de taller |
Número do artigo | 513100 250 | |
EAN/GTIN | 4009215017649 | |
Número do fabricante | 31522510 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lima semirredonda 250
sob pedido
Em stock
437 peças em stock
10,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
661 peças em stock
7,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Superfícies limadas | Picada por todos los lados | esculpido em todos os lados |
Forma | E | E |
incl. cabo de lima | não | não |
Comprimento sem espigão | 250 mm | 250 mm |
Norma | DIN 7261 | DIN 7261 |
Secção transversal | 25×7 mm | 23×6 mm |
Tipo de produto | Lima de taller | Lima de oficina |