Palanca palpadora, horizontal, diseño pequeño, 0,04", 0,001", eje D=4/9,52 mm, con soporte

N.º do artigo: 513-518-10T
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Reloj comparador con palpador oscilante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 513-518-10T
EAN/GTIN 4946368850580
Número do fabricante 513-518-10T

Descrição

Descrição:

  • Escala giratoria para la posición cero simple.
  • Los engranajes de precisión apoyados sobre cojinetes de piedra dura garantizan una medición suave y precisa.

Característica:

  • punta de metal duro ø 2 mm No.: 103007
  • Mostrar desviación en un rango de una revolución: ±0.001″
  • funciones: juego entero
  • Histéresis: 1″
  • L1: 26,5mm
  • L2: 23 mm
  • D ⌀ : 29,2mm
  • C: 63,2mm
  • Inserto de medición: rosca M 1,7 x 0,35
  • Volumen de suministro: En un caja con eje ø4/9,52 mm, inserto de medición ø1,2,3 mm, abrazadera y soporte
  • Modelo con dial: 0-20-0
  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Valor de división de la escala: 0,001″
  • Pulgadas/métrico: pulg.
  • Peso: 50g
  • Presión de medición: ≤ 0,3N
  • Capacidad de medición: 0,04″
  • R MPE (precisión de repetición): ±0,0004″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta