Palanca de medición, tipo pequeño 0,14 mm, 0,001 mm, D=4/8 mm vástago, con soporte

N.º do artigo: 513-501-10T
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
Tipo de produto Reloj comparador con palpador oscilante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 513-501-10T
EAN/GTIN 4946368850405
Número do fabricante 513-501-10T
Número L L40010 13843

Descrição

Descripción:

Los manómetros de palanca en diseño pequeño le ofrecen las siguientes ventajas: Interruptor de dirección de medición para cambiar fácilmente la dirección de medición. Los engranajes de precisión con rodamientos de joya garantizan una medición suave y precisa.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0,14
Graduación: 0,001
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye vástago de sujeción ⌀ 8 mm y caja.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta