Palanca de medición, tipo paralelo, 0,8 mm, 0,01 mm, eje de 4/8 mm

N.º do artigo: 513-484-10A
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
Tipo de produto Reloj comparador con palpador oscilante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 513-484-10A
EAN/GTIN 4946368675879
Número do fabricante 513-484-10A
Número L L40010 14039

Descrição

Descripción:

Este medidor de palanca le ofrece las siguientes ventajas: Aumento espectacular de la durabilidad, la sensibilidad de sondeo y la visibilidad. Cristal de reloj plano y no deslumbrante, que permite una fácil lectura de los resultados de las mediciones. La colocación mejorada de la junta tórica, permite una fácil rotación del cristal del reloj a la vez que protege la esfera de la entrada de polvo y aceite. El cristal del reloj con revestimiento múltiple inhibe los arañazos, la suciedad y el deslumbramiento.

Característica:

Masa: 240

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta