Palanca del palpador, modelo vertical, 0.03 ″, 0.0005 ″, eje 4 / 9.52 mm, soporte

N.º do artigo: 513-452-10T
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
Tipo de produto Reloj comparador con palpador oscilante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 513-452-10T
EAN/GTIN 4946368676463
Número do fabricante 513-452-10T
Número L L40010 15961

Descrição

Descripción:

Este medidor de palanca le ofrece las siguientes ventajas: Mayor longevidad, sensibilidad táctil y visibilidad drásticamente aumentada Vidrio de reloj plano y sin deslumbramiento, permite una fácil lectura de los resultados de medición La ubicación mejorada del sello de la junta tórica permite girar y girar el vidrio de reloj fácilmente al mismo tiempo protege la báscula contra la penetración de polvo y aceite Cristal de reloj con revestimiento múltiple Revestimiento duro, antiadherente y antideslumbrante en el cristal del reloj, inhibe los arañazos, la suciedad y la luz deslumbrante en la superficie

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Precisión: ±0,0005″.
Graduación: 0,002
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: En una caja con vástago de sujeción de ⌀3/8″ y 0,157″, palpador de ⌀0,039″/0,079″/0,118″, abrazadera giratoria y varilla de montaje.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta