Palanca del palpador, horiz. 20 ° inclinado, 0.016 ″, 0.0001 ″, eje de 4 / 9.52 mm

N.º do artigo: 513-443-10A
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
Tipo de produto Reloj comparador con palpador oscilante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 513-443-10A
EAN/GTIN 4946368676371
Número do fabricante 513-443-10A
Número L L40010 13371

Descrição

Descripción:

Este medidor de palanca le ofrece las siguientes ventajas: Mayor longevidad, sensibilidad táctil y visibilidad drásticamente aumentada Vidrio de reloj plano y sin deslumbramiento, permite una fácil lectura de los resultados de medición La ubicación mejorada del sello de la junta tórica permite girar y girar el vidrio de reloj fácilmente al mismo tiempo protege la báscula contra la penetración de polvo y aceite Cristal de reloj con revestimiento múltiple Revestimiento duro, antiadherente y antideslumbrante en el cristal del reloj, inhibe los arañazos, la suciedad y la luz deslumbrante en la superficie

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Precisión: ±0,0002″.
Graduación: 0,002
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: En una caja con ⌀ 3/8″ y 0,157″ vástago de sujeción, ⌀0,039″/0,079″/0,118″ pinzas.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta