Palanca del palpador, modelo horizontal, 0,5 mm, 0,01 mm, eje de 8 mm

N.º do artigo: 513-414-10E
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
Tipo de produto Reloj comparador con palpador oscilante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 513-414-10E
EAN/GTIN 4946368675633
Número do fabricante 513-414-10E
Número L L40010 11570

Descrição

Descripción:

Este medidor de palanca le ofrece las siguientes ventajas: Mayor longevidad, sensibilidad táctil y visibilidad drásticamente aumentada Vidrio de reloj plano y sin deslumbramiento, permite una fácil lectura de los resultados de medición La ubicación mejorada del sello de la junta tórica permite girar y girar el vidrio de reloj fácilmente al mismo tiempo protege la báscula contra la penetración de polvo y aceite Cristal de reloj con revestimiento múltiple Revestimiento duro, antiadherente y antideslumbrante en el cristal del reloj, inhibe los arañazos, la suciedad y la luz deslumbrante en la superficie

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0,5
Graduación: 0,01
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja que incluye vástago de sujeción ⌀8 mm, sonda ⌀2 mm.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta