MORZDAZA PRESION MONO REGLAJE

N.º do artigo: 513.10
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
Tipo de produto Mordaza

Números de identificação e classificações

Número do artigo 513.10
EAN/GTIN 3148511817360
Número do fabricante 513.10
Número L L60130 269

Descrição

Descripción:

  • Espesor de los productos: Mordazas finas
  • Ajuste de la anchura de sujeción mediante tornillo
  • cromado

Característica:

  • A [mm]: 55
  • B [mm]: 35
  • C [mm]: 10,3
  • H [mm]: 71
  • L x H [mm]: 235 x 71
  • L [mm]: 235
  • [g]: 628

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta