{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 2280 | |
Qualidade | 2 | |
Campo de tolerância | b | |
Classe de tolerância | 2b | |
Tipo de rosca | UNC | |
Tipo de produto | Calibre tampón para roscas |
Número do artigo | 512373 | |
EAN/GTIN | 4046122121502 | |
Número do fabricante | 512373 | |
Número L | L40130 2940 |